12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73250540 品番JTAE475
参考基準価格(税別)¥98,400 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。
4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。
ブラシレスモーターを採用。
JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。
別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)

用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業 セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105) 幅(mm)78 全長(mm)182 質量(kg)4.3 高さ(mm)271 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ah トルク(N・m)最大600/実用400
注意
※仮締めモードを使用して締め付けたボルト・ナットは、必ずトルクレンチを使用して既定のトルク値まで締め付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする