※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 上吊り片引き戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 73252631 - 上吊り片引き戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 73252631

上吊り片引き戸セット・S1ドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー 引手L:左引 注文コード73252631 品番-
参考基準価格(税別)¥111,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は色・引手・関連資料など20種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付きタイプ。

セット内容扉・アウトセットレール・入隅用縦枠 扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー レール長さ(mm)1427 扉寸法(mm)712×1970 引手L:左引

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする