※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ ハイテクウッドプラス 73253735 - 上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ ハイテクウッドプラス 73253735

上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー 引手R:右引 注文コード73253735 品番-
参考基準価格(税別)¥123,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は色・引手・関連資料など20種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付きタイプ。

セット内容扉・アウトセットレール・入隅用縦枠 扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー レール長さ(mm)1427 扉寸法(mm)712×1970 引手R:右引

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする