※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- トイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 73254950 - トイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 73254950

トイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー 引手L:左引 注文コード73254950 品番-
参考基準価格(税別)¥104,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は色・引手・関連資料など30種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付き・表示鎌錠タイプ。

セット内容扉・アウトセットレール・入隅用縦枠 扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー レール長さ(mm)1187 扉寸法(mm)592×1970 引手L:左引

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする