※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

上吊り引き違い戸セット・FTドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 注文コード73256097 品番-
参考基準価格(税別)¥136,100 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。

セット内容扉2枚・枠 扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 外寸法(mm)【枠】1638×2024 扉寸法(mm)812×1970 開口幅(mm)778 枠寸法(mm)【固定枠】95

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする