Focus-On Timer(フォーカスオン タイマー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73261110 品番NA-TMBT
参考基準価格(税別)¥4,091 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【回すだけで簡単スタート!残り時間が見えるタイマー】
ダイヤルを回すだけでタイマーがスタートします。
時間の経過が色の変化で一目で分かるから、小さなこどもでも簡単に操作ができるので、自然と時間感覚が身につきます。
【シーンに応じて選べる10種類のアラームタイプ】
アラームの音量はミュート(無音)・少・大で、長さは3秒または30秒から選択可能。
図書館・会議中など音を出せない環境でも安心して使えるライトアラーム機能もあります。
【一時停止ボタンで、自分のペースをキープ】
集中タイムを一時的に止めたいときは、一時停止(Pause)ボタンを押すとタイマーが停止し、もう一度押すと再開されます。
一時的に手を止める必要がある場面に柔軟に対応し、自分のペースで集中時間をコントロールできます。
【図書館や寝室でも安心、超静音設計】
タイマーの動作音を限りなく抑えた超静音設計で、まるで無音に近い静けさを実現。
集中を妨げる「カチカチ」という機械音がないため、勉強や読書、仕事に没頭したいときにも最適です。
【ライトがピカッピカッ!無音でもしっかり通知】
アラーム音を鳴らせない環境でも、時間になったことをライトでおしらせ。
ピカピカと点滅し、ミュート(無音)モードでもしっかり通知します。
※ ライトボタンを押していない状態で時間が終了した際、設定時間に応じて約3秒間(3回)または約30秒間(30回)点滅します。
【マグネット&フック穴付きで冷蔵庫や壁にも設置OK】
置く・立てる・貼る・掛ける! 4WAY対応、どこでも使える便利アイテムです。
マグネットを内蔵し、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面にもピタッと設置可能です。
フック穴も備え、壁のフックやピンにも掛けられます。キッチンタイマーとしても便利に使えます。
【デスクに映える北欧風デザイン】
シンプルでありながら洗練された、北欧風のナチュラルなデザイン。

仕様●タイマー設定時間:最大1時間●本体サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm):W95×D45×H98 種別バター 電源単4乾電池 ×2本(別売) 本体質量(g)134 アラーム時間設定:3秒/30秒、音量設定:3段階(ミュート・小さく・大きく)
注意
※ お使いになる前に、同梱の取扱説明書をよくお読みください。
※ 乾電池は付属しません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする