E.G.ウォームマウンテンパーカー Mサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73261146 品番ホワイトxブラック
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【3層構造生地】1防風フィルム2撥水加工生地3ボリュームのある中綿、3層構造の生地が防寒性と保温性を発揮。【フード】ボディ同様ボリュームのある3層構造生地。顔周りのフィット感を調整できるドローコード付き。【フロントファスナー部前立て】ファスナー部からの風の侵入を防ぐ前立て仕様。【裾ドローコード】裾丈の調整や下から入る風の巻き込みを防止。【袖口面テープアジャスター】ワンタッチでサイズ調節が可能。【ジッパータブ】サイドポケット・胸ポケットのファスナースライダーにジッパータブを装備することで、スムーズな開閉をサポート。

用途防風&撥水機能で、冷たい風や小雨の侵入をガード。肌寒い時期の釣行で大活躍するマウンテンパーカー。
注意
※画像は、一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする