曜日別特売
TBDA20X10-ZE175A1 駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 コガネイ 73261335

駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード73261335品番TBDA20X10-ZE175A1
参考基準価格(税別)¥15,610販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする