用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。
厚さ(mm)20
色グレー
備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可
寸法(cm)90R
機能天然ウール特有の素材
滑り止め効果なし
組成パイル部:ウ-ル100%