ギャッベ ラグ TX 約190×240cm ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73270465 品番270104007
参考基準価格(税別)¥33,627 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

インテリアに馴染む、やさしいギャッベ

用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。 厚さ(mm)20 ブルー 備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可 寸法(cm)190×240 機能天然ウール特有の素材 滑り止め効果なし 組成パイル部:ウ-ル100%
注意
※天然素材を使用したハンドメイド製品のため、サイズや色柄に個体差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする