ヘックスローブレンチセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ通常 注文コード73270928 品番HD-CT-9S
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。
ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。
基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。
※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。

付属品収納ケース セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプ通常 短辺(mm)T10: 16、T15: 18、T20: 21、T25: 24、T27: 27、T30: 29、T40: 36、T45: 42、T50: 48 長辺(mm)T10: 70、T15: 80、T20: 91、T25: 102、T27: 110、T30: 121、T40: 138、T45: 157、T50: 176 内容1セット(9本組) 先端形状トルクス(ヘックスローブ)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする