ヘックスローブレンチセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプロング 注文コード73270937 品番HD-ST-L9S
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。
ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。
基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。
※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。

付属品収納ケース セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質S2合金鋼 形状L型 タイプロング 短辺(mm)T10: 18、T15: 18、T20: 24、T25: 25、T27: 28、T30: 33、T40: 39、T45: 46、T50: 50 長辺(mm)T10: 91、T15: 106、T20: 115、T25: 126、T27: 145、T30: 166、T40: 183、T45: 202、T50: 225 内容1セット(9本組) 先端形状トルクス(ヘックスローブ)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする