六角レンチセット カラフル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73270946 品番HD-SHB-L12GM
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラーでサイズの区別がしやすく、六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業に使用できる六角レンチのセットです。
基本材質はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。
※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。

付属品マグネタイザー セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質S2合金鋼 形状L型 タイプロング 短辺(mm)1.5: 6、2: 7、2.5: 8、3: 12、4: 14、5: 17、6: 22、8: 28、10: 35 長辺(mm)1.5: 95、2: 105、2.5: 120、3: 133、4: 150、5: 167、6: 190、8: 210、10: 230 内容1セット(9本組) 先端形状ボールポイント付
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする