※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 注文コード73271050 品番CDG1BN25-75Z1
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はチューブ内径など2種類から選べます 他の種類を見る
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし) クッションラバークッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする