NKジャケット(反射材付き) TW-S223

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73271147 品番TW-S223
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

要所に配置した3M(TM)Scotchlite(TM)反射材で周囲からの視認性を確保し、”夜間作業”や”倉庫内作業”等での対車両事故リスクを軽減します。
多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつも見た目はスタイリッシュなデザイン。
レディース対応も充実したダイバーシティモデル。
アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。
高品質の日本製高通気ドビーストレッチ素材。

アッシュグレー サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)49 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)70 色番03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする