NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73271427 品番TW-S233
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

要所に配置した3M(TM)Scotchlite(TM)反射材で周囲からの視認性を確保し、”夜間作業”や”倉庫内作業”等での対車両事故リスクを軽減します。
レディース対応も充実したダイバーシティモデル。
脇ゴム(シャーリング)仕様で動きをサポート
高品質の日本製高通気ドビーストレッチ素材。

アッシュグレー サイズSS 混率(%)ポリエステル85、綿15 股下(cm)80 ウエスト(cm)63〜69 ヒップ(cm)89 裾幅(cm)17.5 色番03 渡り(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする