HC-71D TIG自動溶接装置 ティグフィラ ダイヘン 1台 HC-71D 73272766

TIG自動溶接装置 ティグフィラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73272766 品番HC-71D
参考基準価格(税別)¥499,800 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

手軽に高品質・高能率なパルスTIG溶接が可能です。
パルス同期時の最高周波数が5Hzにアップし、よりきめ細かなビード外観が実現可能となりました。
ワークに応じた送給条件の記憶・再生機能がワンタッチでOK。送給条件の再現性や作業性を向上しました。
クレータ送給を時間設定だけでなく、トーチスイッチと連動させることができます。
4ロール方式+エンコーダフィードバックにより高精度でパワフルなワイヤ送給を実現し、溶接の安定化に大きく貢献します。
質量が従来機18kgから7.5kgに軽量化されました。

関連資料:(1MB)
注意
※お手持ちのDシリーズ溶接機とCAN通信接続される場合、溶接機のソフトウェアにより接続できないことがあります。お手持ちの溶接機が(DT300P:(S-1)P10263 Ver011以前、DA300P:P10293 Ver003以前)の場合はバージョンアップが必要となりますので溶接電源背面のソフトウェアバージョン番号をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする