インバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品電源:VRTPH-300/トーチ:AWF-2041(4m)/ケーブル・ホース:BMRH-1501/ガス調整器:FR-1A 注文コード73272818 品番インバータアルゴ300HV 空冷AWF-2041仕様(4m)
参考基準価格(税別)¥1,176,100 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

直流高電圧スタート方式の採用によりアークスタート時の高周波ノイズを追放
ロボット・自動機用電源に最適
延長ケーブル使用時でも良好なアークスタート
直流高電圧スタート時の安全性を追求

定格使用率(%)40 付属品電源:VRTPH-300/トーチ:AWF-2041(4m)/ケーブル・ホース:BMRH-1501/ガス調整器:FR-1A 仕様(TIGアーク起動方式)直流高電圧スタート方式、(アップスロープ時限)0.1〜5秒、(ダウンスロープ時限)0.1〜5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3〜20秒、(アークスポット時限)0.2〜5秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式 質量(kg)49 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)220/200 定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×549×613 定格入力(kVA)(三相)TIG溶接:11.4(9.0kW)、手溶接:13.2(10.3kW)、(単相)TIG溶接:7.4(4.9kW)、手溶接:10.2(7.2kW) 相数三相、単相 パルス発生 周波数0.5〜15Hz(低)、10〜500Hz(高) パルス幅15〜85(プリント板上で調整) 定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2 出力電流範囲(A)(三相)TIG溶接:4〜300、手溶接:10〜250、(単相)TIG溶接:4〜180、手溶接:10〜180 最高無負荷電圧(V)68
関連資料:(1.33MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする