インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容電源:AVP-300/トーチ:AW-18(4M)/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/ガス流量調整器:FR-1A 注文コード73272888 品番インバーターエレコン300P トーチAW-18-4M
参考基準価格(税別)¥1,157,800 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現
AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。
使いやすさを考えた新設設計です。

仕様●アップスロープ時限(秒):0.1〜5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1〜5.0 セット内容電源:AVP-300/トーチ:AW-18(4M)/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/ガス流量調整器:FR-1A 質量(kg)56 周波数(Hz)AC・DC切替:0.5〜20(ハイブリッドTIG)、パルス:低速:0.5〜15、高速:10〜500 外形寸法(mm)W376×D649×H613 電流(A)初期・クレータフィラ(TIGのみ)/ハード:20〜300、標準:10〜300、ソフト:10〜200、DC:4〜300 制御方式クレータ:有、無、反復 切替式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200/220 出力電流(A)AC・DCハイブリッド/ハード:20〜300、標準:10〜300、ソフト:10〜200、交流/ハード:20〜300、標準:10〜300、ソフト:10〜200、直流/TIG:4〜300、手溶接:10〜250 定格入力(kVA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW) 相数三相 定格使用率(%)40 定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30 最高無負荷電圧(V)68 ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能) ガスアフターフロー時間(秒)3〜20 アークスポットタイマ(秒)0.2〜5
関連資料:(1.69MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする