デジタルアルゴ DT300PV 冷却水循環装置使用 水冷仕様 溶接トーチ8m デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PV 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン 73272940

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PV 冷却水循環装置使用 水冷仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73272940 品番デジタルアルゴ DT300PV 冷却水循環装置使用 水冷仕様 溶接トーチ8m
参考基準価格(税別)¥1,292,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上!
薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。
低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。
1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。
入熱制御を行う事が可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。
溶接欠陥が発生しやすい1層目を低速パルスTIGで裏波溶接し、2層目からは標準搭載の直流手溶接に切り替えることで施工能率向上に貢献します。
入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。
よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。
従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。
オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。
4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレータ電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。

関連資料:(2.45MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※段積みされる場合、一番下にも段積みキットが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする