デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73272958 品番Welbee Inverter A350P 溶接水冷トーチ4m
参考基準価格(税別)¥1,306,600 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!
高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。
Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。
交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。
さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。
使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。
直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。
トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。

関連資料:(4.02MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要となります。
※交流手溶接モードをご使用になる場合は、労慟安全衛生規則第332条をご覧いただき、必要に応じて、電撃防止装置を取り付けてください。取付可能な電撃防止装置:K-300(取付ブラケット:K970J77が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする