小流量・自力式圧力調整器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73273439 品番GS-20右高圧
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

圧力3.3MPa以下のガスを0.04MPa〜0.15MPaの範囲に調整して使用するガス設備用圧力調整器として最適です。
主にアセチレンガスのマニーホールドでの使用をおすすめいたします。

関連資料:(0.35MB)
注意
※アセチレンガスでご使用の場合は、2次圧力は0.13MPa未満に調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする