画像準備中

連結菅(ステンレス管 ネジレンナット仕様)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73274078 品番PSNE-05VF
参考基準価格(税別)¥87,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので、締め付け時の供回りがありません。
ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。
ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。
パッキンへの回転による変形や破損もありません。

関連資料:(0.47MB)
注意
※NH3、SO2、H2S、その他腐食性ガスに使用する場合は定期的に交換が必要です。
※漏洩試験の際は、リークポートを使用してください。ベアリングの故障の原因になります。
※接続形状の(P)はパッキン当りを表します。専用パッキンをご使用ください。
※EPタイプは最小曲げ半径は40mm以上でご使用ください。
※ネジレンナットの締め付けトルクは35N・mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする