パージアッセンブリー

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73274261 品番SPAN-1-22R-T02
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
連結菅に比べ取付スペースが少なくてすみます。
2連タイプは容器バルブまでのディープパージが可能です。
SPANタイプは容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので締付時の供回りがありません。
ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。
ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。
パッキンへの回転による変形や破損もありません。

関連資料:(0.71MB)
注意
※NH3、SO2、H2S、その他腐食性ガスに使用する場合は定期的に交換が必要です。
※漏洩試験の際は、リークポートを使用してください。ベアリングの故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする