メイン画像

12872 RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり MUST TOOL 73274717 12872 RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり MUST TOOL 73274717 12872 RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり MUST TOOL 73274717 12872 RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり MUST TOOL 73274717

RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73274717 品番12872
参考基準価格(税別)¥12,680 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。

用途ボルト、ナットの取り回しに。 形状【シノ】曲がり 山数48山 トルク(N・m)450 ソケットサイズ(mm)17 / 19 角数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする