メイン画像

12873 SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり MUST TOOL 73274726 12873 SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり MUST TOOL 73274726 12873 SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり MUST TOOL 73274726 12873 SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり MUST TOOL 73274726

SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73274726 品番12873
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・21mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。

用途ボルト、ナットの取り回しに。 形状【シノ】曲がり 山数48山 トルク(N・m)450 ソケットサイズ(mm)17 / 21 角数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする