バウンディストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード73277420 品番02100
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

アクティブな動きに追随する30%超ストレッチコットン。体系にナチュラルにフィットするテーパードシルエット。

ステルスブラック サイズLL 胸囲(cm)117 混率(%)綿:96、ポリウレタン:4 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)66 素材綿/ポリウレタン、製品洗い加工(防縮) 色番6 伸縮性(%)30/ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする