SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの トップス
SLASHの 春夏 トップス
バウンディストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
73277429
品番
02100
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブな動きに追随する30%超ストレッチコットン。体系にナチュラルにフィットするテーパードシルエット。
色
ステルスブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿:96、ポリウレタン:4
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
素材
綿/ポリウレタン、製品洗い加工(防縮)
色番
6
伸縮性(%)
30/ストレッチ