SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの ボトムス
SLASHの オールシーズン ボトムス
バウンディストレッチカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ステルスブラック
サイズ
3L
注文コード
73277526
品番
02102
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブな動きに追随する30%超ストレッチコットン。体系にナチュラルにフィットするテーパードシルエット。
色
ステルスブラック
サイズ
3L
混率(%)
綿:96、ポリウレタン:4
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
92
素材
ストレッチ(伸長率30%) 製品洗い加工(防縮)
色番
6
ワタリ(cm)
36