バウンディストレッチカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズ7L 注文コード73277596 品番02102
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る

アクティブな動きに追随する30%超ストレッチコットン。体系にナチュラルにフィットするテーパードシルエット。

シルバーグレー サイズ7L 混率(%)綿:96、ポリウレタン:4 股下(cm)80 ウエスト(cm)120 素材ストレッチ(伸長率30%) 製品洗い加工(防縮) 色番12 ワタリ(cm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする