バウンディストレッチカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 スモークオリーブ サイズ6L 注文コード73277648 品番02102
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は色・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る

アクティブな動きに追随する30%超ストレッチコットン。体系にナチュラルにフィットするテーパードシルエット。

スモークオリーブ サイズ6L 混率(%)綿:96、ポリウレタン:4 股下(cm)80 ウエスト(cm)112 素材ストレッチ(伸長率30%) 製品洗い加工(防縮) 色番48 ワタリ(cm)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする