バウンディストレッチレディースカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズM 注文コード73277770 品番02105
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

アクティブな動きに追随する30%超ストレッチコットン。体系にナチュラルにフィットするテーパードシルエット。

シルバーグレー サイズM 混率(%)綿:96、ポリウレタン:4 股下(cm)80 ウエスト(cm)64 素材綿/ポリウレタン、製品洗い加工(防縮) 色番12 ワタリ(cm)28 伸縮性(%)30/ストレッチ 実寸ウエスト(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする