SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの ボトムス
SLASHの オールシーズン ボトムス
バウンディストレッチレディースカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ビターキャメル
サイズ
S
注文コード
73277797
品番
02105
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブな動きに追随する30%超ストレッチコットン。体系にナチュラルにフィットするテーパードシルエット。
色
ビターキャメル
サイズ
S
混率(%)
綿:96、ポリウレタン:4
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
60
素材
綿/ポリウレタン、製品洗い加工(防縮)
色番
31
ワタリ(cm)
27
伸縮性(%)
30/ストレッチ
実寸ウエスト(cm)
71