バウンディストレッチジョガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード73277901 品番02106
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

アクティブな動きに追随する30%超ストレッチコットン。体系にナチュラルにフィットするテーパードシルエット。

ネイビー サイズL 混率(%)綿:96、ポリウレタン:4 股下(cm)74 ウエスト(cm)82 素材綿/ポリウレタン、製品洗い加工(防縮) 色番5 ワタリ(cm)34 伸縮性(%)30/ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする