SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの ボトムス
SLASHの オールシーズン ボトムス
バウンディストレッチジョガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スモークオリーブ
サイズ
5L
注文コード
73278260
品番
02106
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブな動きに追随する30%超ストレッチコットン。体系にナチュラルにフィットするテーパードシルエット。
色
スモークオリーブ
サイズ
5L
混率(%)
綿:96、ポリウレタン:4
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
104
素材
綿/ポリウレタン、製品洗い加工(防縮)
色番
48
ワタリ(cm)
40
伸縮性(%)
30/ストレッチ