バウンディストレッチスピアジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ディープネイビー サイズ5L 注文コード73278339 品番02300
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

キックバックに優れた動きやすいハイストレッチTC。ストレスなくフィットするテーパードシルエット。最適配置された出し入れしやすい大型マルチポケット。

ディープネイビー サイズ5L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル:63、綿:33、ポリウレタン:4 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 素材ストレッチ(伸長率25%) 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする