SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの トップス
SLASHの 春夏 トップス
バウンディストレッチスピアジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アッシュベージュ
サイズ
S
注文コード
73278348
品番
02300
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
キックバックに優れた動きやすいハイストレッチTC。ストレスなくフィットするテーパードシルエット。最適配置された出し入れしやすい大型マルチポケット。
色
アッシュベージュ
サイズ
S
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル:63、綿:33、ポリウレタン:4
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
61
素材
ストレッチ(伸長率25%)
色番
11