バウンディストレッチスピアジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 アッシュベージュ サイズL 注文コード73278366 品番02300
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

キックバックに優れた動きやすいハイストレッチTC。ストレスなくフィットするテーパードシルエット。最適配置された出し入れしやすい大型マルチポケット。

アッシュベージュ サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル:63、綿:33、ポリウレタン:4 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 素材綿/ポリエステル/ポリウレタン 色番11 伸縮性(%)25/ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする