SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの トップス
SLASHの 春夏 トップス
バウンディストレッチスピアジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ステルスブラック
サイズ
5L
注文コード
73278549
品番
02300
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
キックバックに優れた動きやすいハイストレッチTC。ストレスなくフィットするテーパードシルエット。最適配置された出し入れしやすい大型マルチポケット。
色
ステルスブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル:63、綿:33、ポリウレタン:4
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
素材
ストレッチ(伸長率25%)
色番
26