SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの ボトムス
SLASHの オールシーズン ボトムス
バウンディストレッチスピアカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ディープネイビー
サイズ
M
注文コード
73278637
品番
02302
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
キックバックに優れた動きやすいハイストレッチTC。ストレスなくフィットするテーパードシルエット。最適配置された出し入れしやすい大型マルチポケット。
色
ディープネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル:63、綿:33、ポリウレタン:4
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
77
素材
綿/ポリエステル/ポリウレタン
色番
5
ワタリ(cm)
32
伸縮性(%)
25/ストレッチ