バウンディストレッチスピアカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ディープネイビー サイズL 注文コード73278646 品番02302
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は色・サイズなど50種類から選べます 他の種類を見る

キックバックに優れた動きやすいハイストレッチTC。ストレスなくフィットするテーパードシルエット。最適配置された出し入れしやすい大型マルチポケット。

ディープネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル:63、綿:33、ポリウレタン:4 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 素材綿/ポリエステル/ポリウレタン 色番5 ワタリ(cm)33 伸縮性(%)25/ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする