SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの トップス
SLASHの 春夏 トップス
バウンディ4WAYストレッチリンバージャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
73279346
品番
02470
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
自在な伸縮性が重量感を超越する異次元ストレッチ。着心地抜群のスウェットライクなソフトフィール。スマートデザインされた実用性重視の大型ポケット。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿:63、ポリエステル:32、ポリウレタン:5
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
素材
綿/ポリエステル/ポリウレタン
色番
5
伸縮性(%)
40/4WAYストレッチ