バウンディ4WAYストレッチリンバージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ4L 注文コード73279380 品番02470
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

自在な伸縮性が重量感を超越する異次元ストレッチ。着心地抜群のスウェットライクなソフトフィール。スマートデザインされた実用性重視の大型ポケット。

ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)125 混率(%)綿:63、ポリエステル:32、ポリウレタン:5 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)70 素材綿/ポリエステル/ポリウレタン 色番5 伸縮性(%)40/4WAYストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする