バウンディ4WAYストレッチリンバージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ3L 注文コード73279441 品番02470
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

自在な伸縮性が重量感を超越する異次元ストレッチ。着心地抜群のスウェットライクなソフトフィール。スマートデザインされた実用性重視の大型ポケット。

ブラック サイズ3L 胸囲(cm)120 混率(%)綿:63、ポリエステル:32、ポリウレタン:5 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 素材4WAYストレッチ(伸長率40%) 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする