SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの トップス
SLASHの 春夏 トップス
バウンディ4WAYストレッチリンバージャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
5L
注文コード
73279459
品番
02470
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
自在な伸縮性が重量感を超越する異次元ストレッチ。着心地抜群のスウェットライクなソフトフィール。スマートデザインされた実用性重視の大型ポケット。
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿:63、ポリエステル:32、ポリウレタン:5
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71
素材
4WAYストレッチ(伸長率40%)
色番
6