バウンディ4WAYストレッチリンバーカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズSS 注文コード73279608 品番02472
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

自在な伸縮性が重量感を超越する異次元ストレッチ。着心地抜群のスウェットライクなソフトフィール。スマートデザインされた実用性重視の大型ポケット。

ネイビー サイズSS 混率(%)綿:63、ポリエステル:32、ポリウレタン:5 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 素材4WAYストレッチ(伸長率40%) 色番5 ワタリ(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする