SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの ボトムス
SLASHの オールシーズン ボトムス
バウンディ4WAYストレッチリンバーカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
73279660
品番
02472
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
自在な伸縮性が重量感を超越する異次元ストレッチ。着心地抜群のスウェットライクなソフトフィール。スマートデザインされた実用性重視の大型ポケット。
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
綿:63、ポリエステル:32、ポリウレタン:5
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90
素材
綿/ポリエステル/ポリウレタン
色番
5
ワタリ(cm)
35
伸縮性(%)
40/4WAYストレッチ