SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの ボトムス
SLASHの オールシーズン ボトムス
バウンディ4WAYストレッチリンバーカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
SS
注文コード
73279687
品番
02472
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
自在な伸縮性が重量感を超越する異次元ストレッチ。着心地抜群のスウェットライクなソフトフィール。スマートデザインされた実用性重視の大型ポケット。
色
ブラック
サイズ
SS
混率(%)
綿:63、ポリエステル:32、ポリウレタン:5
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70
素材
綿/ポリエステル/ポリウレタン
色番
6
ワタリ(cm)
30
伸縮性(%)
40/4WAYストレッチ