レジスタウロジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ3L 注文コード73279967 品番02540
参考基準価格(税別)¥11,950 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

直観的にタフさを感じさせるヘビーウェイト。綿高混率ながら記事の厚さを感じさせない驚異のストレッチ性。ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。

ブラック サイズ3L 胸囲(cm)120 混率(%)綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)67 素材ストレッチ(伸長率25%) 製品洗い加工 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする