SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの トップス
SLASHの 春夏 トップス
レジスタウロジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブリーチ
サイズ
5L
注文コード
73280125
品番
02540
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
直観的にタフさを感じさせるヘビーウェイト。綿高混率ながら記事の厚さを感じさせない驚異のストレッチ性。ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。
色
ブリーチ
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
混率(%)
綿:98、ポリウレタン:2
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
69
素材
ストレッチ(伸長率25%) 製品洗い加工
色番
44